Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe rot
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELOV020243
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V020243
EAN/GTIN:
     3135250202434
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch PROPYGLASS Viquel
  • PP-Vollkunststoff
  • Werkstoff: PP
  • 2-Rund-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 245 x 315 mm
  • Farbe: rot
  • Typbezeichnung des Motivs: transparent
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Motiv:
transparent
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 73,58*
€ 98,69*
€ 4,95*
ab € 72,48*
€ 99,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,69*
€ 117,4411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,34*
€ 117,0246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,06*
€ 110,7414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,58*
€ 87,5602
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020283
ab € 2,77334*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020203
ab € 1,59*
Ähnlich
Viquel
020201 08
ab € 1,59*
Ähnlich
Viquel
020202 08
ab € 1,60*
Ähnlich
Viquel
020205 08
ab € 1,60*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020246
ab € 2,56*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020230
ab € 51,83*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020240
ab € 63,66*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020242
ab € 72,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.