Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 331-6307 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 331-6307 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 331-6307 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21982056
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     331-6307
EAN/GTIN:
     5711045813436
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53.3 mm
Gewicht
778 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Latitude E5440 Latitude E5540 Latitude E6440 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E7440
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.