Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2405 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2405 Rack Zubehör Montageset
APC ACDC2405 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21366816
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2405
EAN/GTIN:
     731304299028
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
2285 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
26570 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe (max)
2481 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
27500 g
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,43*
€ 726,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,68*
€ 711,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,53*
€ 690,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,89*
€ 640,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2406
ab € 624,19*
Ähnlich
APC
ACDC2404
ab € 402,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.