Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2406 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2406 Rack Zubehör Montageset
APC ACDC2406 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2406
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2406
EAN/GTIN:
     731304299035
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
2285 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
776 mm
Tiefe (max):
2481 mm
Höhe:
318 mm
Gewicht:
40540 g
Typ:
Montageset
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,81*
€ 844,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,01*
€ 790,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,97*
€ 740,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.