Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2311 Rack Zubehör Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2311 Rack Zubehör Kabelkanal
APC ACDC2311 Rack Zubehör Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21366810
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2311
EAN/GTIN:
     731304298960
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
474 mm
Verpackungstiefe
804 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
7780 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe (max)
719 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
6210 g
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
ACDC2400
ab € 3.327,88*
Sonstiges
APC
ACDC2410
ab € 163,89*
Sonstiges
APC
ACDC2401
ab € 798,97*
Sonstiges
APC
ACDC2402
ab € 1.128,99*
Sonstiges
APC
ACDC2403
ab € 1.172,98*
Sonstiges
APC
ACDC2408
ab € 91,78*
Sonstiges
APC
ACDC2405
ab € 535,96*
Sonstiges
APC
ACDC2406
ab € 621,84*
Sonstiges
APC
ACDC2404
ab € 403,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.