| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-21333810 Herst.-Nr.: 690670 EAN/GTIN: 4048889015162 |
| |
|
| | |
| - spiralförmig geschnittener Schlauch zum Bündeln von Kabeln
- passt sich dem Durchmesser des Kabelbündels an - Material: Polyethylen - einsetzbar von -50°C bis +85°C - naturfarben - für Bündeldurchmesser von 9 bis 65 mm - Länge: 10 m
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | | Maximaler Durchmesser | 65 mm | | Minimaler Durchmesser | 9 mm | Technische Details | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, kabel-organizer kabelhalter |
| | |
| |