Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 44T1580 Speichermodul 8 GB DDR3 1066 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 44T1580 Speichermodul 8 GB DDR3 1066 MHz ECC
IBM 44T1580 Speichermodul 8 GB DDR3 1066 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20323165
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44T1580
EAN/GTIN:
     4053162041936
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Sie die Standardkapazität an Hauptspeicher Ihres Systems erweitern, um die Gesamtleistung des PC. Die Hinzunahme weiteren Hauptspeichers ist eine kosteneffektive Methode zum Ausbau der Systemleistung und zur Verbesserung der Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
CAS Latenz
7
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb udimm, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,89*
€ 891,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,83*
€ 882,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,68*
€ 855,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,84*
€ 834,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,83*
€ 795,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.