Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PM23c Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PM23c Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Intermec PM23c Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19766423
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM23CA0110000202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
IPL, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
Zertifizierung
RoHS Compliant, CE (EN55022 Class A), FCC Class A, UL/cUL, D Mark and CCC
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Energie
Stromverbrauch (Standby)
9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.5 mm
Tiefe
431.84 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
9500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
68 mm
Maximaler Rollendurchmesser
152 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
56 mm
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,41*
€ 1.666,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,17*
€ 1.634,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,80*
€ 1.586,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,35*
€ 1.570,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,82*
€ 1.558,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.