Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA MOBILE 731 USB3.0 Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA MOBILE 731 USB3.0 Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz, Weiß
Wortmann AG TERRA MOBILE 731 USB3.0 Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19518065
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     DU3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
terra docking station
Erweiterung / Konnektivität
1 x Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig
1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45
1 x Audio - line-In - Mini-Phone 3,5 mm
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.