Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-11422 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 452-11422 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11422 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11422 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11422 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11422 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15576573
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11422
EAN/GTIN:
     5397063815586
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
780 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromversorgung
130 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
<ul><li>Latitude E6230 - Latitude E6430 - Latitude E6430s - Latitude E7270 - Latitude E5270 - Latitude E5420 - Latitude E5520 - Latitude E5530 - Latitude E6430 ATG - Latitude XT3 - Latitude E5570 - Latitude E5470 - Latitude 2120 - Latitude E6320 - Latitude E6420 - Latitude E6420 XFR - Latitude E6530 - Latitude ST - Latitude E6540 - Latitude E6440 - Latitude E7470 - Latitude E5430 - Latitude E6330 - Latitude E6520 - Latitude E7240 - Latitude E7440 - Latitude E5540 - Latitude E5440</li></ul>
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.