Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14612747
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96330/9
EAN/GTIN:
     4016032278429
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 6x LC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
3010 g
Merkmale
Anzahl der Verbinder
6
Verbindungstyp
LC
Duplex
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Zwingenmaterial
Zirkonia-Keramik
Kategorie
OS2
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
VK Zolltarifcode
84718000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsvolumen
8922.38 cm³
Paketgewicht
3060 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.