Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m Cat5e Snagless RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel 15 m - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15m Cat5e Snagless RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel 15 m - Grau
StarTech.com 15m Cat5e Snagless RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel 15 m - Grau
StarTech.com 15m Cat5e Snagless RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel 15 m - Grau
StarTech.com 15m Cat5e Snagless RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel 15 m - Grau
StarTech.com 15m Cat5e Snagless RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel 15 m - Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14546741
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT15MGR
EAN/GTIN:
     0065030847230
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Schnelle Ethernet-Netzwerkverbindungen herstellen, mit diesem hochwertigen Cat5e-Kabel; mit Power-over-Ethernet-Fähigkeit (PoE)

Das Cat5e-Patchkabel 45PAT15MGR (15 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer graues PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel farblich codieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RF45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelschäden reduziert, die anderenfalls die Netzwerkleistung beeinträchtigen können.

Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung, die mit unserer lebenslangen Garantie abgesichert ist.

100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis

Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir gehen jedoch bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

24-AWG-Kabel

Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,6 mm dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-.Anwendungen geeignet, z. B. Power over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, zu Geräteschäden und möglicherweise Brände führen können.

50-Mikron-Goldstecker

Dieses RJ45-Patchkabel bietet hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlust bedingt durch Oxidation oder Korrosion.

The StarTech.com Advantage

- 50-Mikron-Goldverbinder gewährleisten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Netzwerksignalverlusten bedingt durch Oxidierung oder Korrosion.
- Schutzabdeckungen für den Clip des RJ45-Steckers schützen die Stecker vor dem Hängenbleiben beim Verlegen des Kabels für eine einfachere Cat5e-Kabelführung.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
426 mm
Höhe des Versandkartons
293 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7917012
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.