Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2839198 Herst.-Nr.: 30118-948 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 19"-Frontplatte (Blindblende) 1 HE, 3 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 31.7 mm | | Höhe | 43.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 3 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,50* | € 5,44667* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,75334* | € 5,66334* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,89* | € 6,01667* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,84* | € 15,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,33* | € 130,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,34001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|