Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Frontplatte 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15209424
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19''-Frontplatte, Typ=30118-948, Breite=483 mm, Höhe=44.45 mm, Höheneinheiten=1, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Schwarzgrau, Geeignet für=19" Cabinet, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,00*
3
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 16,98*
Lager 115
55
1
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 16,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.