Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Shelf with perforation 1U 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Shelf with perforation 1U 950mm
Triton Shelf with perforation 1U 950mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12839591
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-950-A1
EAN/GTIN:
     8595105056349
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör triton
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
950 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben, Grau
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,42*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.