Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Shelf with perforation 1U 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Shelf with perforation 1U 850mm
Triton Shelf with perforation 1U 850mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12839588
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-850-A1
EAN/GTIN:
     8595105056318
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör triton
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
850 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben, Grau
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,45*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.