Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D CSV-1554 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D CSV-1554 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz
CLUB3D CSV-1554 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz
CLUB3D CSV-1554 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz
CLUB3D CSV-1554 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz
CLUB3D CSV-1554 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121738905
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1554
EAN/GTIN:
     8719214473181
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der CSV-1554 ist ein MST-Hub für HDMI™. Dieser USB-C MST-Hub wurde entwickelt, um Ihre vielseitigsten Konnektivitäts-Anforderungen zu erfüllen, wie z. B. Mobiltelefon, Tablet, Laptop usw. mit einem USB Typ-C-Ausgang, der DP™ Alt-Mode als Host zu 3 HDMI-Ports mit Ultra High Definition Unterstützung unterstützt. Er unterstützt DP2.1 Alt Mode und ermöglicht Ihnen die Ausgabe eines Displays mit der maximalen Kapazität eines einzelnen 8K30Hz oder zwei Displays mit 8K30Hz + 4K144Hz Unterstützung oder drei Displays mit jeweils 4K60Hz. Er unterstützt alle DisplayPort Alternate Mode unterstützten USB Typ-C oder Thunderbolt4 kompatiblen Geräte.

Geben Sie Ihrem Telefon, Ultrabook mehr Displays. Telefone, Ultrabooks und Notebooks werden immer leistungsfähiger und kleiner im physikalischen Formfaktor. Mit einem einzigen USB Type-C DisplayPort-unterstützten Anschluss können Sie jetzt bis zu 3 HDMI-Bildschirme gleichzeitig betreiben. Alles, was es braucht, ist ein freier USB Type-C mit DP™ Alt-Mode an Ihrem Telefon, Laptop oder Ultrabook, um sich mit dem MST-Hub zu verbinden und bietet Ihnen unvergleichliche Anschlussmöglichkeiten für Triple 4K60Hz Displays. Die Einrichtung ist einfach und unkompliziert, sofern Ihr System diese Funktion unterstützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
103 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Merkmale
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Auflösung (HDMI)
7680 x 4320 Pixel
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
HD-Typ
8K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
3
Kabeltyp
Rundkabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Hub, adapter hdmi, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.