Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80764 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock USB 2.0 Schnellladekabel USB Type-C™ Stecker 2 m
Delock USB 2.0 Schnellladekabel USB Type-C™ Stecker 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119926865
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80764
EAN/GTIN:
     4043619807642
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Der integrierte E-Marker Chipsatz unterstützt die PD 3.0 Funktion für ein schnelleres Aufladen mit einer Ladeleistung bis zu 100 W. Sobald das Kabel an einer Stromquelle angeschlossen wird, leuchtet eine LED in blau.

Qualität und Leistung
Optisch überzeugt es durch eine feine Textilummantelung und Anschlüsse mit stabilem Metallgehäuse. Der hohe Drahtquerschnitt der Stromleitung von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 5 A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/21
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.