Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRCe 5121 Plus Integriert 274 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRCe 5121 Plus Integriert 274 l E
Liebherr IRCe 5121 Plus Integriert 274 l E
Liebherr IRCe 5121 Plus Integriert 274 l E
Liebherr IRCe 5121 Plus Integriert 274 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118686780
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994887351
EAN/GTIN:
     4016803116639
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

Platz für Backblech
Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr ¬– er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.

SuperSilent
Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.

LED-Seitenbeleuchtung beidseitig
Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Dank der beidseitigen LED-Seitenbeleuchtung haben Sie Ihre Lebensmittel jederzeit im Blick. Die LEDs sind so positioniert, dass Ihr großer Kühlschrank auch mit Lebensmitteln darin beleuchtet wird. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.

VarioSafe
Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.

Türabsteller
Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere Türabsteller bieten Ihnen beides. Sie sind höhenverstellbar und passen sich somit an Ihre Bedürfnisse an. Praktisch ist auch die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung: So stehen Ihre Flaschen immer sicher.

Teilbare Glasplatte
Wenn Sie eine Karaffe oder hohe Behältnisse im Kühlschrank lagern, möchten Sie dafür nicht gleich eine ganze Glasplatte entfernen müssen. Warum auch? Es gibt ja die teilbare Glasplatte: Schieben Sie einfach die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte. So können Sie vorne höhere Behälter einstellen und haben dennoch genug Platz für andere Lebensmittel.

Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten
Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.

EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung
Dank der integrierten Schubfachführung mit Auszug-Stopp öffnen und schließen Sie Ihren EasyFresh-Safe extra leicht. Ein weiteres Plus an Komfort: Die Laufschienen schließen den Safe zuverlässig fest. So lagern Ihre gekühlten Lebensmittel stets unter optimalen Bedingungen.

EnergySaver
Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

Displaysperre
Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

HolidayMode
Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.

SuperCool
Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

Türalarm
Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

SabbathMode
Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

3er Flaschenablage
Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.

Eierablage
Sie möchten Eier sicher und ohne Karton in Ihrem Kühlschrank aufbewahren? Kein Problem mit der Eierablage: Hier lagern bis zu 10 Hühnereier stabil geschützt und gut gekühlt. Die Ablage passt sowohl in die Innentür als auch auf die Glasplatten.

Eiswürfelschale
Appetitlich klickernde Eiswürfel im Glas sind immer eine Freude. Deshalb ist die Eiswürfelschale im Gefrierfach ein unverzichtbarer Klassiker. Mit der Eiswürfelschale in Ihrem Liebherr können Sie 21 Eiswürfel auf Vorrat produzieren. Die Größe der Würfel bestimmen Sie selbst durch die entsprechende Wassermenge.

Wechselbare Türdichtung
Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Türanschlagwechsel integriertes Gefrierfach
Sie möchten im Fall des Einbaus Ihres Liebherrs in die Möbelnische nicht auch beim Gefrierfach zeitaufwändig den Türanschlag wechseln? Dank Schieberegler geht dies sekundenschnell und ganz ohne viel handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am Gefrierfach von rechts nach links schieben - fertig. So sparen Sie viel Zeit.

Spülmaschinengeeignete Ausstattung
Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

FlexCube
Kleine Tuben, offene Sahnebecher oder Wachteleier sicher lagern? Mit dem FlexCube kein Problem: Seine verschieden großen Öffnungen bieten Platz für unterschiedlichste kleine Produkte. Dank der kompakten Maße passen auch mehrere FlexCubes in den Kühlschrank. Der FlexCube ist spülmaschinenfest und passt in alle Flaschen- und Konservenabsteller von Liebherr.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
274 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Wasserfilter
Ja
Luftfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
152 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Energieverbrauch
0.416 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
65100 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1778 mm
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
EasyFresh, NightMode, SoftSystem, SuperCool, VarioSafe
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
258 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
68100 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,23*
€ 1.717,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,05*
€ 1.699,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,01*
€ 1.613,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,76*
€ 1.557,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,37*
€ 1.484,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.