Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics 37973274-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118572356
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     37973274-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Keymile 37973274 kompatibler 1000BASE-2BX-D cSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1490nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Keymile 37973274 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP offiziell unterstützen. Jeder Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP für den Einsatz in der jeweiligen Keymile Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Keymile 37973274 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Keymile 37973274 kompatiblen BlueOptics 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Keymile 37973274 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Keymile 37973274 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Keymile 37973274 kompatible BlueOptics 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Keymile 37973274 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Keymile 37973274 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Keymile 37973274 kompatible 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Keymile 37973274 kompatiblen 1000BASE-2BX-D LC Duplex cSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
cSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.