Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 271V8LAB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117937768
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     271V8LAB/00
EAN/GTIN:
     8712581804374
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Dieser Monitor bietet eine unvergleichliche Bildqualität. Er ist nicht nur mit den wesentlichen Funktionen ausgestattet, sondern verfügt auch über eine herausragende Ausstattung wie die Aktualisierungsrate von 100 Hz, Adaptive-Sync, den LowBlue Modus, Flimmerfreiheit, eine VESA-Halterung und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; CCC; CECP; CEL; ICES-003; BSMI; EAC; FCC; PSB; TUV Ergo; TUV/GS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
82 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.3 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
446 mm
Paketgewicht
5350 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
231 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
457 mm
Gewicht (mit Ständer)
3740 g
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3280 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32.89 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.