Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts USB Typ-A 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117573480
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25144
EAN/GTIN:
     8713439251449
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
121 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Material
Polycarbonat (PC)
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.