Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
LG XBOOM XL5S Party Lautsprecher Schwarz 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549786
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     XL5S.DEUSLLK
EAN/GTIN:
     8806091940834
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11200 g
Breite
289 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
570 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
698 mm
Verpackungstiefe
354 mm
Verpackungshöhe
374 mm
Paketgewicht
13600 g
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Audio
RMS-Leistung
200 W
Design
Produkttyp
Party Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
6,35-mm-Stecker
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
2.5 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, SBC, WMA
Equalizer
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
AC, Akku
Batteriekapazität
44 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit
3.5 h
Netzteil Eingansgsspannung
110-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,91*
€ 500,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.