Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED ST5050-B1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPTONICA LED ST5050-B1
OPTONICA LED ST5050-B1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117547101
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     4323
EAN/GTIN:
     3800156643239
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.