Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117517931
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2424HWOS
EAN/GTIN:
     5397184821411
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Profitieren Sie von besserem Sehkomfort, höherer Produktivität und umfassender Konnektivität mit diesem Monitor, der vom TÜV mit 4 Sternen für Augenfreundlichkeit zertifiziert wurde.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1591641
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
538.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
181.75 mm
Höhe (ohne Standfuß)
496.53 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3520 g
Rahmenbreite (Seite)
5.8 mm
Rahmenbreite (oben)
5.8 mm
Rahmenbreite (unten)
8.95 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
72 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.53 ppi
Horizontaler Scanbereich
31 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
85 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 377,12*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,80*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,05*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,24*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 865,33*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 771,54*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 831,02*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 683,56*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.033,33*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 905,46*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 966,65*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 876,81*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.368,39*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.641,57*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.132,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.