| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010519 Herst.-Nr.: 71467 EAN/GTIN: 4008789714671 |
| |
|
| | |
| Einsatz für die PLAYMOBIL Feuerwehr-Tierrettung! Ein kleines Rehkitz hat sich eingeklemmt und wird von einem Feuerwehrmann vorsichtig befreit. Mit dem PLAYMOBIL-Spielset Feuerwehr-Tierrettung erleben Kinder tierische Abenteuer! Ein kleines Rehkitz hat sich im Zaun verfangen, aber der clevere Feuerwehrmann eilt mit seiner Ausrüstung zur Rettung. Mit viel Rettergeschick biegt er den Zaun auseinander und befreit das verängstigte Kitz. Das Hydraulikaggregat bietet die Wahl zwischen Rettungsschere und Spreizer. Das Rehkitz kann fröhlich den Kopf bewegen. Mit abnehmbaren Handschuhaufsätzen und einem coolen beweglichen Visierhelm werden Kinder zu tierlieben Feuerwehrheldinnen und -helden. Dieses detailreiche PLAYMOBIL-Set fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch Verantwortungsbewusstsein – das ideale Geschenk für angehende Retterinnen und Retter ab 4 Jahren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 22 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Feuerwehrfahrzeug, Spielzeug Feuerwehrwagen, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge |
| | |
| |