Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C014 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117003204
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3713C014
EAN/GTIN:
     8714574682228
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Kombi-Packung
Kompatibilität
PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352 PIXMA TS5353 PIXMA TS7450 PIXMA TS7451 PIXMA TS5350i PIXMA TS5351i PIXMA TS7450i PIXMA TS7451i
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen schwarze Tinte
7.5 ml
Volumen Farbtinte
8.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.