| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117003202 Herst.-Nr.: 3713C013 EAN/GTIN: 8714574682211 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352 PIXMA TS5353 PIXMA TS7450 PIXMA TS7451 PIXMA TS5350i PIXMA TS5351i PIXMA TS7450i PIXMA TS7451i | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 7.5 ml | | Volumen Farbtinte | 8.3 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |