Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Bärli


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Haribo Bärli
Haribo Bärli
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116788487
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     60481
EAN/GTIN:
     4001686361214
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Unseren Klassiker HARIBO Goldbären gibt es auch "in Übergröße" in den gewohnt fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Erdbeere, Himbeere, Saftorange und Zitrone.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hartes Gummi
Kapazität
1200 g
Geschmack
Zitrone, Orange, Ananas, Himbeere, Erdbeere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1459 kJ
343 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
77 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.07 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Rettich, Spirulina, Süßkartoffel, Karotte, Zitrone, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, gummi bärchen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,011*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,00917* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,251*
€ 9,899
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,761*
€ 9,374
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,051*
€ 8,615
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,711*
€ 8,251
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,511*
€ 8,037
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,011*
€ 6,432
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.