Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Goobay 65265 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724116
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Material Stecker-Gehäuse
Aluminiumlegierung
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Gold
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.