Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara T1 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara T1 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Aqara T1 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116090859
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     TH-S02D
EAN/GTIN:
     6975833352159
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
0.6 °C
Genauigkeit atmosphärischer Druck
0.24 hPa
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.