Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116087245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91390-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
400 V
Betriebsspannung (min)
230 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 350 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
8.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71783*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 23,43783*
€ 27,89102
pro Meter
ab 200 Meter
€ 23,18783*
€ 27,59352
pro Meter
ab 500 Meter
€ 22,41783*
€ 26,67722
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 22,01783*
€ 26,20122
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 21,71783*
€ 25,84422
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.