Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li GA II LCD Prozessor Flüssigkeitskühlung 36 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li GA II LCD Prozessor Flüssigkeitskühlung 36 cm Weiß
Lian Li GA II LCD Prozessor Flüssigkeitskühlung 36 cm Weiß
Lian Li GA II LCD Prozessor Flüssigkeitskühlung 36 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116035218
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     GA2ALCD36W
EAN/GTIN:
     4718466013590
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Strom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
399.5 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
385 mm
Kühler Breite
72.15 mm
Kühler Tiefe
73.05 mm
Kühler Höhe
61.98 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
123 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
4-polig
Display-Typ
IPS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig, SATA
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
RGB-Controller enthalten
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
360 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Mindestluftstrom
79.9 cfm
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
30 dB
Geräuschpegel Pumpe
32.1 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2450 RPM
Statischer Lüfterdruck
3.26 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: lian li wasserkühlung, wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.