Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenz Zubehör
>
Konferenzkamera
>
Artikel
Logitech Rally Plus Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-114917090
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001600
EAN/GTIN:
5099206112025
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
USB Lautsprecher
USB Speaker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromkabellänge
1.5 m
Länge Netzwerkkabel
5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnittstellenmodul
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Audio
Frequenzbereich
300 - 10000 Hz
Ausgangspegel
95/100 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
16 Person(en)
Produktfarbe
Graphit
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-90 - 50 °
PTZ Kontrolle
Ja
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Weiß
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Mikrofonanzahl
4
Anzahl der Mikrofonarrays
2
Gewicht und Abmessungen
Mikrofon Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 21 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
449 x 80 x 103 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
152 x 152 x 182.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
15 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
3
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
usb lautsprecher logitech
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.225,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,62*
€ 2.648,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.209,78*
€ 2.629,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,02*
€ 2.560,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.115,36*
€ 2.517,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.080,53*
€ 2.475,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02L1-M000N0
€ 349,81*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
€ 423,07*
Ähnlich
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
Iiyama
MD CAR1021-B1
€ 522,80*
Ähnlich
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Iiyama
MD CAR2031-B1
€ 542,83*
Ähnlich
iiyama MD-WLIFT2031-W1 2,67 m (105") Weiß Flur
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
€ 486,53*
Ähnlich
iiyama OPC51204BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
OPC51204BC-1
€ 473,94*
Ähnlich
iiyama SDM31201BC-1L PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
SDM31201BC-1L
€ 493,30*
Ähnlich
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
Iiyama
UC-CAM10PRO-1
€ 182,91*
Ähnlich
LG ACC-CC-EF5E Monitorzubehör
LG
ACC-CC-EF5E
€ 1.757,72*
Ähnlich
LG EB-B100 Eingangserweiterungsmodul für Monitore
LG
EB-B100
€ 465,85*
Ähnlich
LG KT-OPSF Befestigungskit für LCD-Display
LG
KT-OPSF
€ 97,55*
Ähnlich
LG KT-SP0 Pixelsensor für LCD-Display
LG
KT-SP0
€ 30,63*
Ähnlich
Logitech 950-000084 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech
950-000084
€ 656,14*
Ähnlich
Logitech 952-000031 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
952-000031
€ 113,53*
Ähnlich
Logitech 952-000199 Zubehör für Konferenztechnik Erweiterungsset
Logitech
952-000199
€ 733,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.