Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PM9600-DKAR433RK10 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PM9600-DKAR433RK10 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Datalogic PM9600-DKAR433RK10 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114790653
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9600-DKAR433RK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
3.2 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
455 g
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Schlüsselanzahl
16 Schlüssel
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
150 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-52 - 52 °
Gierlesewinkel
-52 - 52 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.029,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,84*
€ 1.337,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,25*
€ 1.327,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,65*
€ 1.293,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,64*
€ 1.265,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,34*
€ 1.224,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
BC9600-433
ab € 230,36*
Zubehör
Datalogic
BC9630-433
ab € 247,87*
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,06*
Zubehör
Datalogic
CAB-549
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-551
ab € 31,13*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,61*
Zubehör
Datalogic
CAB-553
ab € 20,59*
Zubehör
Datalogic
CAB-557
ab € 27,21*
Zubehör
Datalogic
CM9630
ab € 28,51*
Zubehör
Datalogic
CM9631
ab € 40,31*
Zubehör
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,27*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 33,02*
Zubehör
Datalogic
MC-P096-E2
ab € 73,02*
Zubehör
Datalogic
MC-P096-M2
ab € 90,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.