| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-114403620 Herst.-Nr.: 6117C001 EAN/GTIN: 4549292218268 |
| |
|
| | |
| Mit der Canon PGI-530PGBK Tintenpatrone Schwarz kannst du hochwertige Dokumente drucken. Die Tintenpatrone ist Pigmentschwarz. Der Farbton ist also tiefer und dunkler. Außerdem liefert er eine herausragende Klarheit beim Drucken kleiner Schriftarten. Die Patrone kann bis zu 400 Seiten¹ drucken. Du kannst also viele Dokumente mit einer Patrone drucken und dabei im Laufe der Zeit Geld sparen. Original Canon Tinten garantieren eine außergewöhnliche Tintenqualität.
- Die Tintenpatrone Schwarz liefert hochwertige Texte für Dokumentendrucke, perfekt für zu Hause oder fürs Büro - Pigmentschwarze Tinte bietet kräftigere, tiefere und dunklere Farbtöne, perfekt zum Drucken von komplexen Briefen und Dokumenten für die Arbeit - Die Patrone kann bis zu 400 Seiten¹ drucken. Du kannst also mit einer Patrone zahlreiche Drucke erzielen - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Foto schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | PIXMA TS8750, PIXMA TS8751 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 400 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |