Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114056892
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U6000C3016G-DTLABBK
EAN/GTIN:
     4711085944382
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.8 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
7.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.