Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042125R9999 Sammelschiene 434 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042125R9999 Sammelschiene 434 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042125R9999 Sammelschiene 434 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114054614
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042125R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1483 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Technische Details
Länge (mm)
434 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 128,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.