Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042124R9999 Sammelschiene 184 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042124R9999 Sammelschiene 184 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042124R9999 Sammelschiene 184 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114050103
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042124R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
602 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Technische Details
Länge (mm)
184 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.