Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 50038SC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 50038SC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 50038SC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113768108
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50038SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
100 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
940 mm
Pallettenbreite netto
670 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01686* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 8,96*
Ähnlich
Clairefontaine
1911C
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.