Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17849 Marker Meißel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17849 Marker Meißel Grau
KREUL 17849 Marker Meißel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765330
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17849
EAN/GTIN:
     4000798125820
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grau
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schreibfarbenname
Neutral Gray
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nachfüllbar
Ja
Lichtbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
17802
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17806
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17807
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17809
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17810
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17812
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17818
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17819
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17824
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17826
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17828
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17829
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17830
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17836
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17842
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.