Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17828 Leuchtmarker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17828 Leuchtmarker Weiß
KREUL 17828 Leuchtmarker Weiß
KREUL 17828 Leuchtmarker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789697
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Den Kopf voller Inspiration? Dann nichts wie raus mit den kreativen Ideen und ran an die künstlerischen Projekte. Und zwar mit einem Stift, der alles kann. Der KREUL Triton Acrylic Marker edge funktioniert auf zahlreichen Untergründen. Mit der Keilspitze sind sowohl genaue Details als auch breite Linien möglich. Fantastisch, um mit einem Stift viel Abwechslung ins Kunstwerk zu bringen. Der KREUL Triton Acrylic Marker ist exakt auf KREUL Acrylic Ink abgestimmt. Leere Marker können mit dem gleichen Farbton der Acryltinte einfach wieder aufgefüllt werden. Perfekt für alle, die häufig zum Stift greifen und Wert auf Nachhaltigkeit legen. Brillante Acryltinte Auf Wasserbasis Hohe Farbintensität, hohe Pigmentdichte Seidenmatt auftrocknend Wetterfest auf saugenden Untergründen Gleichmäßiger und exakter Tintenfluss durch Ventilsystem Mit Edge-Spitze als Allrounder, Strichstärke 1-4 mm Für viele Oberflächen wie Leinwand, Papier, Karton, Holz, Stein, Kunststoff, Metall, Glas Farbe schlägt nicht durch Papier KREUL Triton Acrylic Marker vor jeder Anwendung mit geschlossener Kappe 1 bis 2 Minuten kräftig schütteln. Durch mehrmaliges, vorsichtiges Drücken der Spitze auf Papier wird Farbe angepumpt bis diese sichtbar wird. Spitzen sind austauschbar mit KREUL Ersatz-Spitzen Nachfüllbar mit KREUL Triton Acrylic Ink
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Glas, Metall, Stein, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
17802
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17806
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17807
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17809
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17810
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17812
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17818
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17819
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
17824
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17826
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17829
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17830
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17836
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17842
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17845
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.