Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2312W-IP Überwachungsmonitor 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113725981
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDF2312W-IP
EAN/GTIN:
     4995047064701
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Höhe
324.4 mm
Tiefe
59.5 mm
Breite
547.2 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
547.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
157 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
411.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
6600 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
300 cd/m²
Display-Seitenverhältnis
16:9
Display, sichtbarer Bereich BxH
509.1 x 286.4 mm
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.265 x 0.265 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
8 ms
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
49 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.388,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,06*
€ 1.823,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,24*
€ 1.804,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,76*
€ 1.737,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,55*
€ 1.695,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,48*
€ 1.652,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.