Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marta WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113495169
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22274
EAN/GTIN:
     4025457222740
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Garnitur Marta - Mut zur Farbe in Bad und WC

Passend zum Schwingdeckeleimer Marta in 2 Größen gibt es nun auch eine WC-Garnitur aus dieser Serie. Die schlichte WC-Garnitur ist aus Kunststoff in Mattoptik und in verschiedenen Farben erhältlich. Ø 11 cm, Höhe 36,5 cm. Die Bürste und der Bürstengriff vom WC Bürstenhalter Marta sind austauschbar. Es passt die Bürste La Brosse in allen Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
365 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Haltermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.