| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113397972 Herst.-Nr.: F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW EAN/GTIN: 4713294234124 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 96 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 48 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 6400 MHz | | Komponente für | PC | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 32 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.35 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot/Grün/Blau | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram g.skill, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |