Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ8113S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113214357
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8113S
EAN/GTIN:
     4052792070484
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Patchkabel PrimeLine, Cat.8.1, S/FTP, schwarz, 20 m" von LogiLink Professional
Die geschirmten Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen. Sie eignen sich aufgrund der hohen Qualität
auch bestens für PoE und HDBaseT Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,32*
Sonstiges
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,32*
Sonstiges
LogiLink
CQ8026S
ab € 1,32*
Sonstiges
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8043S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8046S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ8062S
ab € 2,78*
Sonstiges
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,78*
Sonstiges
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.