Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTC20F104XS1RC56BR Speichermodul 48 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTC20F104XS1RC56BR Speichermodul 48 GB DDR5 5600 MHz
Micron MTC20F104XS1RC56BR Speichermodul 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113036459
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTC20F104XS1RC56BR
EAN/GTIN:
     649528938923
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Serverspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
46
Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.