Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KW 1263 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KW 1263 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
ProfiCook PC-KW 1263 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113007238
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501263
EAN/GTIN:
     4006160126303
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Maßeinheit
g, lb oz, ml, oz
Akku/Batterie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.