Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 025029 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 025029 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Mobilis 025029 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Mobilis 025029 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Mobilis 025029 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Mobilis 025029 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112756397
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     025029
EAN/GTIN:
     3700992529172
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
660 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Fronttasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 14", laptop rucksack, ecospruce laptop-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.