Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimont Vigorex Hydrogen Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont Vigorex Hydrogen Männlich Erwachsener Schwarz
Aimont Vigorex Hydrogen Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112732177
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546350492
EAN/GTIN:
     8033546350492
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Wasserabweisend
Ja
Größe (EU)
40
Material
Obermaterial
Nubuk
Futtermaterial
Netz
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,98*
€ 163,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,20*
€ 160,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,04*
€ 151,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,42*
€ 136,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,28*
€ 122,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.